Maxeta - Endestykke ETA35x25, RAL9003, hvit - ES35x25HV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 35 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070682024055
Elnummer
1299102
Leverandørens varenummer
ES35x25HV
Typebeskrivelse
1299102
Høyde:
25 mm
Bredde:
35 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke for 35x25 "ETA" mini- og føringskanal
Standard farge:
hvit RAL 9003
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge:
hvit RAL 9003
Andre farger leveres på forespørsel.


