Maxeta - Endestykke ETA60x30, eloksert - ES60X30-EL

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Endestykke ETA60x30, eloksert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070682024536

Elnummer

1299115

Leverandørens varenummer

ES60X30-EL

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium

Høyde:

30 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Klar høyde:

nei

Type feste:

Som kan skrus på

Beskyttelseslag:

nei

Endestykke for "ETA" 60x30 mini- og føringskanal
Standard farge:
eloksert
Andre farger leveres på forespørsel.