Maxeta - Endestykke For Mc125, Eloksert - ES125-EL

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Endestykke For Mc125, Eloksert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 65 mm

  • Bredde - 125 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682024017

Elnummer

1264113

Leverandørens varenummer

ES125-EL

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

65 mm

Bredde:

125 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Som kan skrus på

Beskyttelseslag:

Ja

MAXCOMBI 125 Universal, fleksibel kanalløsning for materiell med 45 og 60 mm innfestning. Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler. MC125x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn. Standard lengder: inntil 6 m. Standard farger: hvit RAL 9010 (PH) og natureloksert (EL). Andre farger leveres på forespørsel.