Maxeta - Endestykke For Mcm RAL9010 (fl - ESMB-HV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 61 mm
Bredde - 51 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682024604
Elnummer
1299275
Leverandørens varenummer
ESMB-HV
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
61 mm
Bredde:
51 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke for MAXCOMBI M
Standard farge: hvit (HV) RAL 9003
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit (HV) RAL 9003
Andre farger leveres på forespørsel.