Maxeta - ETA 35x25 underdel, RAL9003, hvit - ETA35X25-1HV

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - ETA 35x25 underdel, RAL9003, hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 35 mm

  • Dybde - 25 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070682014681

Elnummer

1299100

Leverandørens varenummer

ETA35X25-1HV

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium

Høyde:

35 mm

Dybde:

25 mm

Lengde:

3000 mm

Med teppelist:

nei

Farge:

Hvit

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antall skillevegger:

0

"ETA"35x25 mini- og føringskanal
Standard farge:
Hvit RAL 9003
Andre farger leveres på forespørsel.