Maxeta - ETA 60x30 lokk, eloksert - ETA60x30-2EL-3

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - ETA 60x30 lokk, eloksert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Halogenfri - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070682014735

Elnummer

1299114

Leverandørens varenummer

ETA60x30-2EL-3

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium

Bredde:

60 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Klar høyde:

nei

Lokk RAL (3m u/f) ETA60x30 eloksert