Maxeta - ETA 60x30 underdel, eloksert - ETA60x30-1EL-3

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - ETA 60x30 underdel, eloksert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Dybde - 30 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070682014711

Elnummer

1299113

Leverandørens varenummer

ETA60x30-1EL-3

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium

Høyde:

60 mm

Dybde:

30 mm

Lengde:

3000 mm

Med teppelist:

nei

Farge:

Grå

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antall skillevegger:

0

ETA mini- og føringskanal
Standard farger:
Eloksert aluminium
Lakkert hvit RAL 9003
Lakkert i sort RAL 9017 (begrensede størrelser)

Andre farger kan leveres på forespørsel.