Maxeta - Festeplugg 4mm PVC - 25015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Slagnagle
Hulldiameter - 4 mm
Klemområde - 4...4,2 mm
Demontering mulig - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780250153
Elnummer
1299644
Leverandørens varenummer
25015
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Modell / utførelse:
Slagnagle
Hulldiameter:
4 mm
Klemområde:
4...4,2 mm
Demontering mulig:
nei
Farge:
Grå
Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.


