Maxeta - Flatvinkel For Mc125, Eloksert - FV125-EL

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Flatvinkel For Mc125, Eloksert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 125 mm

  • Bredde - 65 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682026202

Elnummer

1264111

Leverandørens varenummer

FV125-EL

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

125 mm

Bredde:

65 mm

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Klar høyde:

Ja

Beskyttelseslag:

Ja

Flatvinkel for MAXCOMBI 125
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.