Maxeta - Flatvinkel For Mc170, Ral9010 - FV170-HV

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Flatvinkel For Mc170, Ral9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 170 mm

  • Bredde - 65 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682026240

Elnummer

1299239

Leverandørens varenummer

FV170-HV

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

170 mm

Bredde:

65 mm

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

Ja

Flatvinkel for MAXCOMBI 170
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.