Maxeta - Flatvinkel For Mc3, Eloksert - FV3-EL

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Flatvinkel For Mc3, Eloksert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 143 mm

  • Bredde - 55 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682026295

Elnummer

1299324

Leverandørens varenummer

FV3-EL

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

143 mm

Bredde:

55 mm

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Klar høyde:

Ja

Beskyttelseslag:

Ja

Flatvinkel for MAXCOMBI 3 (MC3)
Standard farge:Standard farge:natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.