Maxeta - Gulvkanal 50x12, grå, med 2 skillevegger - 12016

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Gulvkanal 50x12, grå, med 2 skillevegger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 12 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall kanaler - 3

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780120166

Elnummer

1298405

Leverandørens varenummer

12016

Typebeskrivelse

Gulvkanaler PVC

Bredde:

50 mm

Høyde:

12 mm

Lengde:

2000 mm

Antall kanaler:

3

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7030

Selvklebende:

nei

Tetningslist:

nei

Med sklisikkert belegg:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Halogenfri:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK08

Gulvkanaler med skillevegger Standard lengde, 2 m Farge: Grå , RAL 7030