Maxeta - Gulvkanal, underdel. 160x17mm, - MCG-1EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med skillevegg - Ja
Maks antall rom - 2
Materiale - Andre
Bredde - 105 mm
Høyde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682029227
Elnummer
1298408
Leverandørens varenummer
MCG-1EL
Typebeskrivelse
Gulvkanaler metall
Med skillevegg:
Ja
Maks antall rom:
2
Materiale:
Andre
Bredde:
105 mm
Høyde:
11 mm
Egnet for:
Deksel, skrånet på begge sider
Skilleveggfeste:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Lengde:
2000 mm
Underdel til lavtbyggende gulvkanal i aluminium.
To separate kammere.
Passer utmerket til framføring av kabler til kontorpulter og møtebord i miljøer med krav til god design.
Standard lengde: 2 og 4 m
Farge: natureloksert aluminium
To separate kammere.
Passer utmerket til framføring av kabler til kontorpulter og møtebord i miljøer med krav til god design.
Standard lengde: 2 og 4 m
Farge: natureloksert aluminium