Maxeta - Innv. Hjørne For Mc100, Ral901 - IH100-HV

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Innv. Hjørne For Mc100, Ral901

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 65 mm

  • Modell / utførelse - Underdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682026677

Elnummer

1299208

Leverandørens varenummer

IH100-HV

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

100 mm

Bredde:

65 mm

Modell / utførelse:

Underdel

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Klar høyde:

Ja

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

Ja

Innvendig hjørne for MAXCOMBI 100
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.