Maxeta - Innv. Hjørne Justerbar 100X50, - 49001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 50 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 80...120 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780490016
Elnummer
1299066
Leverandørens varenummer
49001
Typebeskrivelse
1299066
Bredde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
80...120 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Slagfasthet:
Andre
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C