Maxeta - Innvendig hjørne MC100x50, elo - IH100x50-EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 250 mm
Modell / utførelse - Underdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682030513
Elnummer
1299401
Leverandørens varenummer
IH100x50-EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
100 mm
Bredde:
250 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
Ja
Beskyttelseslag:
Ja
Innvendig hjørne for MAXCOMBI 100x50
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.