Maxeta - ISO festekrok 1/2" tregjenger - 43080

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - ISO festekrok 1/2" tregjenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682014544

Elnummer

2881361

Leverandørens varenummer

43080

Typebeskrivelse

2881361

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Åpen festekrok til vegg/stolpe klasse K og L med tregjenger eller gjennnomgående bolt, uten låsebrikke
Materiale: St. 52.3 varmgalvanisert.
Diameter: 12mm; Totallengde: 210mm; Lengde rett del: 140mm; Lengde gjengeparti: 95mm.