Maxeta - JORDFESTEBOLT 98010 - 360407407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 24 kA
Tilkoblingstype - Kulefestepunkt 20 mm
Tilkobling til betjeningstang - Andre
Rotasjonsbeskyttelse - Ja
Bruksområde - Jordside
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682012649
Elnummer
2878640
Leverandørens varenummer
360407407
Typebeskrivelse
2878640
Maks. Kortslutningstrøm:
24 kA
Tilkoblingstype:
Kulefestepunkt 20 mm
Tilkobling til betjeningstang:
Andre
Rotasjonsbeskyttelse:
Ja
Bruksområde:
Jordside
Jordfestebolt (jordfastpunkt):
Materiale:
Bolt/gjenger: Cu-legering fortinnet
Mutter/skive: stål 8.8 fortinnet
Andre gjengelengder og dimensjoner på forespørsel.
Materiale:
Bolt/gjenger: Cu-legering fortinnet
Mutter/skive: stål 8.8 fortinnet
Andre gjengelengder og dimensjoner på forespørsel.


