Maxeta - Jordingsbolt for tremast - 17219005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682030476
Elnummer
2878645
Leverandørens varenummer
17219005
Typebeskrivelse
2878645
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Sammenkoblingsbolt for forbindelse mellom jordplatens bånd og jordledning
Materiale: messing / NV 12 mm
Tregjenger / M12-gjenger
Lengde totalt: 90 mm
Lengde M12-del: 30 mm
Leveres med muttere og sprengskiver.
Materiale: messing / NV 12 mm
Tregjenger / M12-gjenger
Lengde totalt: 90 mm
Lengde M12-del: 30 mm
Leveres med muttere og sprengskiver.