Maxeta - Keva 22X12 Polarhvit, T-Stykke - 11507

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Keva 22X12 Polarhvit, T-Stykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 22 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780115070

Elnummer

1298321

Leverandørens varenummer

11507

Typebeskrivelse

Minikanaler og føringskanaler KEVA, polarhvit RAL 9010

Høyde:

12 mm

Bredde:

22 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Ny design · Avrundet · Enkel montasje · Avstandskanter · Stor kapasitet · Hjørner kan justeres inntil +/- 7° · Enkel sneppløsning · Alle typer formdeler Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010 ( kan leveres i alle RAL - farger, på forespørsel )