Maxeta - Keva 30x30 PH, hjørneprofil 2,4 m - 11620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 2400 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780116206
Elnummer
1298630
Leverandørens varenummer
11620
Typebeskrivelse
Minikanaler og føringskanaler KEVA hjørnekanal, polarhv RAL 9010
Høyde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
2400 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
900 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
1
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei


