Maxeta - Keva 30x30 PH, innvendig hjørne 3D - 11632

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Keva 30x30 PH, innvendig hjørne 3D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 85...95 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780116329

Elnummer

1298633

Leverandørens varenummer

11632

Typebeskrivelse

Minikanaler og føringskanaler KEVA hjørnekanal, polarhv RAL 9010

Høyde:

30 mm

Bredde:

30 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

85...95 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

• Riktig design i hjørner og ved tak. • 3D hjørne gir perfekt resultat. • Kanal 80x80 mm for MOSAIC 45 uttak. Standard lengde 2,4 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010