Maxeta - Keva 80x20, Innvendig hjørne, PH, Polarhvit - 11742

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Keva 80x20, Innvendig hjørne, PH, Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 80 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 80...100 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780117425

Elnummer

1298664

Leverandørens varenummer

11742

Typebeskrivelse

Sokkellist PVC

Høyde:

20 mm

Bredde:

80 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

80...100 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

Andre

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

KEVA - gulv og taklistkanaler • Et komplett system med gulvlister, taklister og gerikter • For standard installasjonsmateriell og MOSAIC 45 i uttakbokser • Alle typer formdeler Standard lengde 2 m