Maxeta - Keva 80x20, skjøt for lokk, PH, Polarhvit - 11746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 80 mm
Dybde innbygningskanalen - 20 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780117463
Elnummer
1298667
Leverandørens varenummer
11746
Typebeskrivelse
Sokkellist PVC
Innbyggingskanalens bredde:
80 mm
Dybde innbygningskanalen:
20 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet


