Maxeta - Kulepunkt 97202KA24 M12X40 - 17219030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 18,7 kA
Tilkoblingstype - Kulefestepunkt 20 mm
Tilkobling til betjeningstang - Andre
Rotasjonsbeskyttelse - Ja
Bruksområde - Jordside
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682010898
Elnummer
2878631
Leverandørens varenummer
17219030
Typebeskrivelse
2878631
Maks. Kortslutningstrøm:
18,7 kA
Tilkoblingstype:
Kulefestepunkt 20 mm
Tilkobling til betjeningstang:
Andre
Rotasjonsbeskyttelse:
Ja
Bruksområde:
Jordside
Kulefastpunkt: passer for Universal-faseklemmene nr. 96620 - 96620A
Materiale:
Hode/kropp: E-Cu fortinnet.
Bolt/skive/mutter: stål 8.8 fortinnet.
Maks tiltrekningsmoment: 65 Nm.
Andre gjengelengder og dimensjoner på forespørsel
Materiale:
Hode/kropp: E-Cu fortinnet.
Bolt/skive/mutter: stål 8.8 fortinnet.
Maks tiltrekningsmoment: 65 Nm.
Andre gjengelengder og dimensjoner på forespørsel


