Utgått

Maxeta - Lim F / Festing Av Kanaler På - 25061

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Lim F / Festing Av Kanaler På

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Herdingsmetode - Kald

  • Farge - Andre

  • Innhold - 18 ml

  • Gjennomsiktig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780250610

Elnummer

1299648

Leverandørens varenummer

25061

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

Bruksområde:

Andre

Herdingsmetode:

Kald

Farge:

Andre

Innhold:

18 ml

Gjennomsiktig:

Ja

Emballasje:

Tube

Med pensel:

nei

Nettovekt:

20 g

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.