Maxeta - Logix 45, lokk 45 mm, Polarhvit 2 m - 68028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 45 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Halogenfri - nei
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780480284
Elnummer
1299045
Leverandørens varenummer
68028
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix 45
Bredde:
45 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Direkte innsnepping av materiell uten bokser og kombirammer. Logix 50x50: Enkel liten kanal for montasje av uttak, sterk- og svakstrøm. Avrundete sidevegger. Logix 85x50: Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i to rom. Logix 130x50: Dobbel kanal. To lokk for deling av sterk- og svakstrømskabler. Kan deles i fire rom. Logix 160x50: Dobbel kanal med stor kabelkapasitet for store installasjoner. Kan deles i fire rom. Logix 190x50: Trippel kanal for store installasjoner med behov for inndeling av kablingssystemer. Kan deles i seks rom. Fordeler: · Mindre fysiske dimensjoner · Raskere montasje · Stor kabelkapasitet · IP4X, dvs. PN-ledning kan benyttes · Færre deler på lager · Glem bokser · Glem kombirammer · Justerbare innv. og utv. hjørner Standard lengde: 2 m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3 m lengder. Farge standard: Polarhvit ( PH ) RAL 9010


