Maxeta - Logix 45 underdel, 130x50 Polarhvit 3 m - 48701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 130 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682029159
Elnummer
1299018
Leverandørens varenummer
48701
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC, Logix
Høyde:
130 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Antall skillevegger:
1
Direkte innsnepping av materiell uten bokser og kombirammer. Logix 45, 130x50: Dobbel kanal. To lokk for deling av sterk- og svakstrømskabler. Kan deles i fire rom. Fordeler: · Mindre fysiske dimensjoner · Raskere montasje · Stor kabelkapasitet · IP4X, dvs. PN-ledning kan benyttes · Færre deler på lager · Glem bokser · Glem kombirammer · Justerbare innv. og utv. hjørner Standard lengde: 3 m Farge standard: Polarhvit ( PH ) RAL 9010


