Maxeta - Logix, Skjøtestk. For 100X50, - 49005

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Logix, Skjøtestk. For 100X50,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 100 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 50 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780490054

Elnummer

1299073

Leverandørens varenummer

49005

Typebeskrivelse

1299073

Innbyggingskanalens bredde:

100 mm

Dybde innbygningskanalen:

50 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Slagfasthet:

Andre

En ny generasjon kanaler med 80mm lokk. Kanalen har festeramme for standard materiell med 60mm innfesting.
I tillegg leveres festerammer for Mosaic 45mm, og rekkekomponenter.
Kanalene har kapslingsgrad IP4X som gir muligheten til å benytte PN-ledning direkte i kanal.
Logix uten bokser sammen med PN ledning (helst tvunnet) gir ekstra plass til kabel, rask montasje og fleksibilitet med hensyn til valg av type materiell.
Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme justerbare formdelene.
Nytt er også mate stykket mellom horisontal og vertikal kanal som gir en pen overgang, i tillegg til at man slipper å bore og trekke kabler mellom kanalene.
Logix Universal 85x50:
Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.
Logix Universal 100x50:
Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.
Logix Universal 130x50:
Enkel kanal. Kan deles i tre rom.
Logix 190x50:
Dobbel kanal for store installasjoner med behov for inndeling av kablingssystemer. Kan deles i seks rom.
Standard lengde: 2m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3m lengder.
Farge standard: Polarhvit (PH) RAL 9010