Maxeta - Logix, skjøtestykke 160x50, Polarhvit - 48177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 160 mm
Dybde innbygningskanalen - 50 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780481779
Elnummer
1264179
Leverandørens varenummer
48177
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
160 mm
Dybde innbygningskanalen:
50 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet