Maxeta - Logix Universal, underdel 130X50, - 48006

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Logix Universal, underdel 130X50,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780480062

Elnummer

1299061

Leverandørens varenummer

48006

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC. Logix Universal

Bredde:

130 mm

Dybde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Rektangulær konstruksjon:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Hullet

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

5565 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

En ny generasjon kanaler med 80 mm lokk. Kanalen har festeramme for standard materiell med 60 mm innfesting. I tillegg leveres festerammer for Mosaic 45 mm, og rekkekomponenter. Kanalene har kapslingsgrad IP4X som gir muligheten til å benytte PN-ledning direkte i kanal. Logix uten bokser sammen med PN ledning (helst tvunnet) gir ekstra plass til kabel, rask montasje og fleksibilitet med hensyn til valg av type materiell. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme justerbare formdelene. Nytt er også mate stykket mellom horisontal og vertikal kanal som gir en pen overgang, i tillegg til at man slipper å bore og trekke kabler mellom kanalene. Logix Universal 130x50: Enkel kanal. Kan deles i tre rom. Standard lengde: 2 m Farge standard: Polarhvit ( PH ) RAL 9010