Maxeta - Logix, utjevningsstykke 130x50, Polarhvit - 638046

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Logix, utjevningsstykke 130x50, Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 130 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 50 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245066380469

Elnummer

1299011

Leverandørens varenummer

638046

Typebeskrivelse

1299011

Innbyggingskanalens bredde:

130 mm

Dybde innbygningskanalen:

50 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

130 mm

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Logix 130x50 utjevningsstykke, Polarhvit. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme formdelene.