Maxeta - Logix, utjevningstykke 190X50, polarhvit - 48683

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Logix, utjevningstykke 190X50, polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 190 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 50 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682030216

Elnummer

1299013

Leverandørens varenummer

48683

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC. Logix

Innbyggingskanalens bredde:

190 mm

Dybde innbygningskanalen:

50 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

190 mm

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Logix 190x50 utjevningstykke, polarhvit. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme formdelene.