Maxeta - Lokk MCR50, eloksert - MCR50-2EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 37 mm
Lengde - 6000 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682015480
Elnummer
1264182
Leverandørens varenummer
MCR50-2EL
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
37 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
nei
Lokk for MAXCOMBI R (Ø 50 mm)
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.