Maxeta - Maxcombi Lokk 45Mm, Ral 9010 ( - MC-2HV-3U

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Maxcombi Lokk 45Mm, Ral 9010 (

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 45 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Halogenfri - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682015114

Elnummer

1299281

Leverandørens varenummer

MC-2HV-3U

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Bredde:

45 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Klar høyde:

Ja

RAL-nummer:

9003

Lokk for MC1, MCM, MC2, MC3 og MC170, hvit