Maxeta - Maxcombi-Rund, Lokk 34mm, Ral9 - MCR50-2HV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 37 mm
Lengde - 6000 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682029821
Elnummer
1264131
Leverandørens varenummer
MCR50-2HV
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
37 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9003
Lokk for MAXCOMBI R (Ø 50 mm)
Standard lengde: Inntil 6 m.
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard lengde: Inntil 6 m.
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.


