Maxeta - Maxcombi-Rund, Lokk 45Mm, Elok - MCR-2EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682015367
Elnummer
1299287
Leverandørens varenummer
MCR-2EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
Ja
Lokk for MAXCOMBI R (Ø 70 mm)
Standard lengder: inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard lengder: inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.


