Maxeta - Maxcombi-Rund, Lokk 45Mm, Ral9 - MCR-2HV

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Maxcombi-Rund, Lokk 45Mm, Ral9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Halogenfri - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682015374

Elnummer

1299286

Leverandørens varenummer

MCR-2HV

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Bredde:

50 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Klar høyde:

Ja

RAL-nummer:

9003

Lokk for MAXCOMBI R (Ø 70 mm)
Standard lengder: inntil 6 m
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.