Maxeta - Maxcombi-Rund, Underdel Ø70,El - MCR-1EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 6500...6670 mm
Søylebredde - 70 mm
Diameter - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682015343
Elnummer
1299332
Leverandørens varenummer
MCR-1EL
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
6500...6670 mm
Søylebredde:
70 mm
Diameter:
70 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Grå
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Selvparkering:
80 mm
Søyledybde:
70 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Andre
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
Farge overdel:
Grå
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
3419 mm²
Standard lengde: Inntil 6 m
Standard farger: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
MAXCOMBI R er basert på 45 mm uttak og har et komplett utvalg av installasjonsmateriell.
Kanalsystemet gir hurtig montasje av sterk- og svakstrømsuttak.
Systemet er boksløst og trenger heller ingen kombirammer.
MAXCOMBI R medfører betraktelig mindre dimensjoner, rask montasje og stor fleksibilitet.
Kan deles i to rom.
Spenndeler og rør / spiralslange leveres på forespørsel.