Maxeta - Maxcombi-Rund, Underdel Ø70,Ra - MCR-1PH

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Maxcombi-Rund, Underdel Ø70,Ra

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Rund

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 6600...6760 mm

  • Søylebredde - 70 mm

  • Diameter - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682015350

Elnummer

1299330

Leverandørens varenummer

MCR-1PH

Typebeskrivelse

Grenstaver aluminium

Søyleform:

Rund

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

6600...6760 mm

Søylebredde:

70 mm

Diameter:

70 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Hvit

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

nei

Selvparkering:

80 mm

Søyledybde:

70 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Type feste:

Andre

Flyttbar:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Oppe/nede

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Andre

RAL-nummer på søylen:

9003

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Andre

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9003

Antall skillevegger:

0

Nyttbart tverrsnitt:

3419 mm²

MAXCOMBI R (Ø 70 mm)
Standard lengde: Inntil 6 m
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.
MAXCOMBI R er basert på 45 mm uttak og har et komplett utvalg av installasjonsmateriell.
Kanalsystemet gir hurtig montasje av sterk- og svakstrømsuttak.
Systemet er boksløst og trenger heller ingen kombirammer.
MAXCOMBI R medfører betraktelig mindre dimensjoner, rask montasje og stor fleksibilitet.
Kan deles i to rom.
Spenndeler og rør / spiralslange leveres på forespørsel.