Maxeta - Maxcombi Underd. Eloks 60X50Mm - MCM-1EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682015329
Elnummer
1299276
Leverandørens varenummer
MCM-1EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
60 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
MAXCOMBI M
Standard lengder: inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Er basert på 45 mm uttak og har et komplett utvalg av installasjonsmateriell.
Kanalsystemet gir hurtig montasje av sterk- og svakstrømsuttak.
Systemet er boksløst og trenger heller ingen kombirammer.
Medfører betraktelig mindre dimensjoner, rask montasje og stor fleksibilitet.
Kan deles i to rom.
Standard lengder: inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Er basert på 45 mm uttak og har et komplett utvalg av installasjonsmateriell.
Kanalsystemet gir hurtig montasje av sterk- og svakstrømsuttak.
Systemet er boksløst og trenger heller ingen kombirammer.
Medfører betraktelig mindre dimensjoner, rask montasje og stor fleksibilitet.
Kan deles i to rom.


