Maxeta - Maxcombi Underdel 80X55, Ral 9 - MC2-1HV-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Dybde - 55 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682015268
Elnummer
1299290
Leverandørens varenummer
MC2-1HV-3
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
80 mm
Dybde:
55 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
Maxcombi underdel 80X55, RAL 9003 (3 m u/f)


