Maxeta - Nedføringsstav for disk/kasse, hvit, lengde 3 m - MAXPOLE70-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 3000...3080 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter - Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031381
Elnummer
1264170
Leverandørens varenummer
MAXPOLE70-PH
Typebeskrivelse
Nedføringsstaver i aluminium
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
3000...3080 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
Ja
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Spenne
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Andre
RAL-nummer på søylen:
9003
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Andre
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9003
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
3419 mm²