Maxeta - Ribbe, Eloksert (4m) - R-EL

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Ribbe, Eloksert (4m)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 4000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682015633

Elnummer

1299364

Leverandørens varenummer

R-EL

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Lengde:

4000 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Ribbe, eloksert