Maxeta - Segma, 120mm lokk halogenfri - 26224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780262248
Elnummer
1299699
Leverandørens varenummer
26224
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
För kabelkanalbredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.