Maxeta - Spiralslange Transp. Ø 6Mm - 25001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 6 mm
Materiale - Plast
Lakk toleranse - 5...20 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780250016
Elnummer
1299657
Leverandørens varenummer
25001
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
6 mm
Materiale:
Plast
Lakk toleranse:
5...20 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Gjennomsiktig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-15...85 °C
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
1 mm
Spolebredde:
8 mm


