Maxeta - Underdel 98X65Mm, Eloksert (6m - MC100-1EL-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682015152
Elnummer
1299215
Leverandørens varenummer
MC100-1EL-3
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
100 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
MAXCOMBI 100
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell
med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC100x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: natureloksert (EL).
Andre farger leveres på forespørsel.
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell
med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC100x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: natureloksert (EL).
Andre farger leveres på forespørsel.


