Maxeta - Underdel innfelt 98x50 mm, RAL9003 (6000 mm) - MC100X50-1HVIF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 98 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682033712
Elnummer
1299405
Leverandørens varenummer
MC100X50-1HVIF
Typebeskrivelse
1299405
Høyde:
98 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
MAXCOMBI 100
Maxcombi-serie i aluminium
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell med 45 og 60 mm innfesting.
Velger man boksløs installasjon, gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC100x50 egner seg godt montert vertikalt (dørkanal), hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Ideell som grenstav med EIB- / LON-uttak.
Standard lengde: 3 m (priser oppgis pr. m)
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.
Maxcombi-serie i aluminium
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell med 45 og 60 mm innfesting.
Velger man boksløs installasjon, gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC100x50 egner seg godt montert vertikalt (dørkanal), hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Ideell som grenstav med EIB- / LON-uttak.
Standard lengde: 3 m (priser oppgis pr. m)
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.


