Maxeta - Underdel Innfelt 98X65Mm, Elok - MC100-1ELIF

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Underdel Innfelt 98X65Mm, Elok

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 132 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682015169

Elnummer

1299225

Leverandørens varenummer

MC100-1ELIF

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

132 mm

Dybde:

65 mm

Lengde:

3000 mm

Med teppelist:

nei

Farge:

Grå

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antall skillevegger:

0

MAXCOMBI 100
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell
med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC125x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.