Maxeta - Utv. Hjørne Justerbar 100X50, - 49002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 50 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3245066380322
Elnummer
1299067
Leverandørens varenummer
49002
Typebeskrivelse
1299067
Bredde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
60...120 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
15...60 °C
I tillegg leveres festerammer for Mosaic 45mm, og rekkekomponenter.
Kanalene har kapslingsgrad IP4X som gir muligheten til å benytte PN-ledning direkte i kanal.
Logix uten bokser sammen med PN ledning (helst tvunnet) gir ekstra plass til kabel, rask montasje og fleksibilitet med hensyn til valg av type materiell.
Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme justerbare formdelene.
Nytt er også mate stykket mellom horisontal og vertikal kanal som gir en pen overgang, i tillegg til at man slipper å bore og trekke kabler mellom kanalene.
Logix Universal 85x50:
Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.
Logix Universal 100x50:
Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.
Logix Universal 130x50:
Enkel kanal. Kan deles i tre rom.
Logix 190x50:
Dobbel kanal for store installasjoner med behov for inndeling av kablingssystemer. Kan deles i seks rom.
Standard lengde: 2m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3m lengder.
Farge standard: Polarhvit (PH) RAL 9010